Beli kunci busi 14 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Magnetic Spark Plug 1/2inch (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI BUSI MAGNET 16 MM merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk melepaskan dan mengencangkan busi, yang mempunyai atau terbuatb dari bahan magnetatribut:
- Dimension 1 (mm): 65
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Bit Socket Spark Plug (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH KUNCI BUSI 21 MM merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk melepaskan dan mengencangkan busi Fungsi : melepas dan mengencangkan busiMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 33mm 20mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 65
- Kenmaster Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:Terbuat dari bahan berkualitas dan tahan lama serta ideal digunakan oleh Anda pada dibidang industri maupun otomotif. Dengan box penyimpan khusus agar tidak mudah tercecer, dengan ukuran yang kecil sehingga Anda dapat membawa kemana saja.
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- monotaro Magnetic spark plug wrenchDeskripsi:Since it is magnet type it can be detached while holding the plug firmly. -In addition, the magnet type has less reduction in retention ability compared to rubber type. -In addition to the insertion angle of 9.mm (3/8) size, because the tip is hexagonal, you can use it even with a wrench or spanner. It is a tool exclusively for spark plug.atribut:
- Overall Length (mm): 65
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5(3/8)
- Width Across Flat (mm): 21
- Compatible Wrench: 23
- Material: CR-V
- Outer Diameter d (mm): 28
- BOSCH Front Wiper Blade Advantage Single (Penyeka Kaca Mobil)Deskripsi:Dokumentasi Produk:Tabel ukuran sesuai tipe mobil
- JTC Auto Electrical Tool Dr. Spark Plug Socket (Perkakas Kunci Busi)atribut:
- Number of Point: 6 pt
- JTC Magnetic Spark Plug Sockets (Mata Sock)atribut:
- Type: 12PT
- TEKIRO Bit Socket Spark Plug DR. 3/8inch with Magnet (Kunci Busi)Deskripsi:- Material is Chrome vanadium steel- Anti-rusting, greater strength and with knurling design for extra grip with oily finger - With magnet inside- Silver matt finish- Stress relief designatribut:
- Dimension 1 (mm): 65
- Dimension 3 (mm): 10
- Square Drive (inch): 3/8
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- Yamoto Spark Plug Socket 3/8 InchDeskripsi:For insertion and removal of spark plugs. Neoprene insert helps retain the spark plug and protect the insulation material from damage.atribut:
- Number of Points: 6
- Drive Type: Square
- Socket Depth: Deep
- Socket Type: Spark Plug
- Drive Size: 3/8 Inch
- Socket Size: M14mm
- Overall Length: 68mm
- Size System: Metric
- Finish/Coating: Chrome Plated
- Mirror Finish: Material
- Chrome Vanadium Steel: 0
- TEKIRO Bit Socket Spark Plug 3/8inch with Rubber Inside (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH KUNCI BUSI KARET 14 MM, kunci busi untuk kendaraan bermotor dengan ukuran drive 3/8 inch dan panjang 14 mmFungsi : berfungsi untuk mengencangkan dan melepas busi pada kendaraan bermotorMaterial : Chrome VanadiumKunci Busi berfungsi untuk mengencangkan dan mengendurkan busi serta memasang dan melepas busi.atribut:
- Size (mm): 14
- Dimension 1 (mm): 63
- Dimension 2 (mm): 9
- Dimension 3 (mm): 16
- Dimension 4 (mm): 19
- Dimension 5 (mm): 14
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING 12x13 MM 75 DEGREE SUNK PANELKunci ring 12x13mm degree merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishMaterial : Chrome VanadiumItem Code : WR-BE0141
- BOSCH Rear Wiper Blade Roc Lock 3 (Penyeka Kaca Mobil)Deskripsi:Fitur:Didesain cocok dengan gaya wiper OE. Cocok dan mudah diganti di segala jenis mobil. Nyaman dan tidak bersuara saat berkendara. Mendukung keamanan berkendara. Membersihkan kaca secara menyeluruh dan bersih.
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
Daftar Harga kunci busi 14 Terbaru October 2026
| TEKIRO Magnetic Spark Plug 1/2inch (Mata Sock) | Rp88.900 |
| BOSCH Front Wiper Blade Clear Advantage (Penyeka Kaca Mobil) | Rp92.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring) | Rp35.900 |
| TEKIRO Bit Socket Spark Plug (Mata Sock) | Rp53.900 |
| Kenmaster Socket Wrench Set (Set Kunci Sok) | Rp30.900 |
| TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok) | Rp359.900 |
| monotaro Magnetic spark plug wrench | Rp119.900 |
| BOSCH Front Wiper Blade Advantage Single (Penyeka Kaca Mobil) | Rp46.900 |
| JTC Auto Electrical Tool Dr. Spark Plug Socket (Perkakas Kunci Busi) | Rp46.900 |
| Toptul Magnetic Spark Plug Sockets (Mata Sock) | Rp79.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9cP101000336-3.jpg)
/0oP102041024-3.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
/9bP101000335-9.jpg)
/iiP102278666-2.jpg)
/puP101003930-3.jpg)

/0hP102041017-7.jpg)
/P101532950-1.jpg)
/1nP104698059-1.jpg)
/c6P106853438-2.jpg)
/P101536217-1.jpg)
/ahP106846377-2.jpg)
/60P101000216-6.jpg)

/g5P103684581-2.jpg)
/66P101000222-7.jpg)
/00P102041000-3.jpg)
/93P101000327-7.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)